SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER3100D INTERRUTTORE PEDALE DOPPIO ARANCIO PROT - XPER3100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XPE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110094602
Artikelnummer
SNRXPER3100D
Herstellernummer
XPER3100D
Hersteller
SNR
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Werkstoff:
Metall
Schaltfunktion verrastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
orange
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A


