Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER311 INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO - XPER311

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER311 INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110470895

Artikelnummer

SNRXPER311

Herstellernummer

XPER311

Hersteller

SNR

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Metall

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

orange

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Breite:

160 mm

Tiefe:

186 mm

Harmony XPER311 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Con copertura, materiale metallico, arancione, 2 NC + 2 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.