Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER5100D INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO DOPPIO - XPER5100D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER5100D INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110093353

Artikelnummer

SNRXPER5100D

Herstellernummer

XPER5100D

Hersteller

SNR

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Metall

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

blau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Breite:

295 mm

Tiefe:

190 mm

Doppelfußschalter. Die Schutzart ist IP66. Es hat eine Abdeckung, Metallmaterial, orange, 2 Ö + 2 S. Es ist Teil der Baureihe Harmony XPE Fußschalter - Steuer- und Signaleinheiten für Sicherheitsanwendungen.