Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO - XPEY110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110221282

Artikelnummer

SNRXPEY110

Herstellernummer

XPEY110

Hersteller

SNR

Befehlsart:

nur Ein

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Fußschalter, IP55. Er hat keine Abdeckung, Kunststoffmaterial, Gelbe Farbe, 1 Ö + 1 S. Es ist Teil der Baureihe Harmony XPE Fußschalter - Steuer- und Signaleinheiten für Sicherheitsanwendungen.