SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY310 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO - XPEY310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - nur Ein
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XPE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110221435
Artikelnummer
SNRXPEY310
Herstellernummer
XPEY310
Hersteller
SNR
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schaltfunktion verrastend:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A


