Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY510 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO - XPEY510

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY510 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110221145

Artikelnummer

SNRXPEY510

Herstellernummer

XPEY510

Hersteller

SNR

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Breite:

165 mm

Tiefe:

282 mm

Fußschalter, IP55. Er hat eine Abdeckung, Kunststoff, gelb, 1 Ö + 1 S. Es ist Teil der Baureihe Harmony XPE Fußschalter - Steuer- und Signaleinheiten für Sicherheitsanwendungen.