Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY511 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO - XPEY511

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY511 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389119004183

Artikelnummer

SNRXPEY511

Herstellernummer

XPEY511

Hersteller

SNR

Befehlsart:

nur Ein

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Harmony XPEY511 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP55. Ha una copertura, plastica, colore giallo, 2N C + NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni disicurezza.