Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY611 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS - XPEY611

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY611 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119004190

Artikelnummer

SNRXPEY611

Herstellernummer

XPEY611

Hersteller

SNR

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Breite:

165 mm

Tiefe:

282 mm

Harmony XPEY611 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP55. Ha un coperchio, un materiale in plastica, colore giallo, 2 NC + NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.