SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSAC1321 MODULO SICUREZZA 3NO CAT3 48VAC - XPSAC1321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110274035
Artikelnummer
SNRXPSAC1321
Herstellernummer
XPSAC1321
Hersteller
SNR
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
einkanalig oder ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Mit Starteingang:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Mutingfunktion:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Rückführkreis:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
48...48 V
Rückfallverzögerung:
0...0 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
48...48 V





