Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSAF5130 MODULO SICUREZZA 3NO CAT4 24VACDC - XPSAF5130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110080889

Artikelnummer

SNRXPSAF5130

Herstellernummer

XPSAF5130

Hersteller

SNR

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Mit Rückführkreis:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Modulo XPS-AF, Arresto di emergenza, 24 V CC. gamma prodotto: Preventa Sicurezza automazione - tipo di prodotto o componente: modulo di sicurezza Preventa - nome modulo sicurezza: XPSAF - applicazione modulo sicurezza: per arresto d\'emergenza e controllo commutazione - funzione del modulo: monitoraggio arresto di emergenza 2 vie, monitoraggio protezione mobile, monitoraggio arresto di emergenza 1 via - Livello di sicurezza: puo\' raggiungere PL e/categoria 4 conforme a EN/ISO 13849-1, puo\' raggiungere SILCL 3 conforme a EN/IEC 62061 - Dati di affidabilità sicurezza: DC > 99 % conforme a EN/ISO 13849-1, PFHd = 4.62E-9 1/h conforme a EN/IEC 62061, MTTFd = 243 anni conforme a EN/ISO 13849-1 - tipo di avviamento: configurabile - connessioni - morsetti: morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 0,25...2 x 1 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² flessibile cavo con estremità cavo, conmascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² solido cavo con estremità cavo, con mascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 0,14,,2 x 0,75 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 0,14,,2 x 0,75 mm² solido cavo con estremità cavo, con mascherina doppia - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 24 V CA (- 15...10 %), 24 V CC (- 15...10 %). Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Più prevenzione, più protezione. Semplici, grazie alla tecnologia basata sui microprocessori ridondanti, questi interruttori sono in grado di fornire funzioni estremamente avanzate. Ampia gamma di prodotti che consente di scegliere con facilità un modulo per il monitoraggio di una funzione di sicurezza.... Applicazioni: - Tutte le macchine potenzialmente pericolose che richiedono protezione per l\'operatore e la macchina....