Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSAV11113 MODULO SIC.TEMP. 0-300S 24VDC - XPSAV11113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110842319

Artikelnummer

SNRXPSAV11113

Herstellernummer

XPSAV11113

Hersteller

SNR

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Rückfallverzögerung:

0...300 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

I moduli di sicurezza XPS AV e XPS ATE vengono utilizzati per il controllo dei circuiti d’arresto d’emergenza previsto dalle norme EN 418 e EN 60204-1 e rispondono inoltre alle esigenze di sicurezza per il controllo elettrico dei finecorsa nei dispositivi di protezione secondo la norma EN 1088. Garantisco la protezione dell’operatore e della macchina mediante l’arresto immediato del movimento pericoloso dopo aver ricevuto un comando d’arresto da parte dell’operatore o in seguito al rilevamento di un errore nel circuito di sicurezza stesso. Oltre alle uscite di sicurezza ad apertura diretta previste dalla categoria di arresto 0 (3 per XPS AV, 2 per XPS ATE), i moduli sono dotati di uscite ad apertura ritardata di categoria d’arresto 1 (3 per XPS AV e 3 per XPS ATE) che consentono una decelerazione controllata degli elementi motore fino all’arresto definitivo (ad esempio frenatura del motore mediante variatore di velocità). Al termine della temporizzazione preselezionata, l’alimentazione in corrente viene interrotta provocando l’apertura dei circuiti di uscita temporizzati. Per il modulo XPS AV, la temporizzazione dei tre circuiti di uscita è regolabile su 15 valori predeterminati che vanno da 0 a 300 secondi mediante selettore. Per il modulo XPS ATE, la temporizzazione dei tre circuiti di uscita è regolabile da 0 a 30 secondi mediante un selettore a 12 posizioni. Il modulo XPS AV dispone inoltre di 3 uscite statiche di segnalazione per messaggio verso il controllore. Il modulo XPS ATE dispone di 4 uscite statiche di segnalazione per messaggio verso il controllore. Per la funzione di diagnostica i moduli sono dotati di LED che consentono l’informazione sullo stato del circuito di controllo. La funzione di controllo del pulsante Riarmo è configurabile mediante cablaggio.