SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSLCMUT1160 MODULO MUTING BARRIERA - XPSLCMUT1160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - ja
Packung
1 ST
EAN
3389119618717
Artikelnummer
SNRXPSLCMUT1160
Herstellernummer
XPSLCMUT1160
Hersteller
SNR
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
einkanalig oder ein- und zweikanalig
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0.02...0.02 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm


