SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC16Z MODULO SIC. CONFIG. 16 I 10 O MODBUS - XPSMC16Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Auswertung der Eingänge - sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119010245
Artikelnummer
SNRXPSMC16Z
Herstellernummer
XPSMC16Z
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Mit Starteingang:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Mit Mutingfunktion:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Mit Rückführkreis:
nein
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein