Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC16ZP MODULO SIC. CONFIG. 16 I 10 O PROFIBUS - XPSMC16ZP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC16ZP MODULO SIC. CONFIG. 16 I 10 O PROFIBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119010269

Artikelnummer

SNRXPSMC16ZP

Herstellernummer

XPSMC16ZP

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Mit Rückführkreis:

nein

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC, 16I 8O Profibus. gamma prodotto: Preventa Sicurezza automazione - tipo di prodotto o componente: controller di sicurezza configurabile - nome modulo sicurezza: XPSMC - categoria impiego di sicurezza: massimo categoria 4 conforme a EN 954-1/EN/ISO 13849-1, massimo PLE conforme a EN/ISO 13849-1, SIL 3 massimo conforme a IEC 61508 - tipo di avviamento: configurabile - norme di riferimento: EN 1760-1/ISO 13856-1, EN 574/ISO 13851, EN 954-1/EN/ISO 13849-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 61496-1, IEC 61508 - certificazioni prodotto: CSA, TÜV, UL - protocollo porta comunicazione: Modbus con 1 RJ45 porte, collegamento seriale, intervallo di trasmissione: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps, Profibus con 1 SUB-D 9-pin femmina porte, collegamento seriale, intervallo di trasmissione: 12 Mbps - Livello di sicurezza: Fino a SIL 3 conforme a IEC 61508, puo' raggiungere PL e/categoria 4 conforme a EN 954-1/EN/ISO 13849-1. Benefici: Più prevenzione, più protezione. Semplici, grazie alla tecnologia basata sui microprocessori ridondanti, questi configuratori sono in grado di fornire funzioni estremamente avanzate: flessibilità nella selezione delle funzioni di sicurezza e diagnostica più accuratasono solo alcuni dei vantaggi di cui possono usufruire i produttori di macchinari e gli utenti integrando queste soluzioni innovative.... Applicazioni: Tutte le macchine potenzialmente pericolose che richiedono protezione per l'operatore e la macchina....