SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC32ZC MODULO SIC. CONFIG. 32 I 10 O CANOPEN - XPSMC32ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119010283
Artikelnummer
SNRXPSMC32ZC
Herstellernummer
XPSMC32ZC
Hersteller
SNR
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Mit Starteingang:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Mutingfunktion:
ja
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0.02...0.03 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
6
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
74 mm
Höhe:
151.5 mm
Tiefe:
153 mm


