Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCCPC ADATTATORE RJ45 PER XPSMC - XPSMCCPC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCCPC ADATTATORE RJ45 PER XPSMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-PC

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110356427

Artikelnummer

SNRXPSMCCPC

Herstellernummer

XPSMCCPC

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-PC

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Preventa kompakter Sicherheitscontroller XPSMC. Anschlussadapter für die Konfigurationsleitung zwischen dem kompakten Sicherheitscontroller XPSMC mit RJ45-Buchse zum PC.