Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMDO0004 MODULO ESPANSIONE SICUREZZA 4DO - XPSMCMDO0004

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMDO0004 MODULO ESPANSIONE SICUREZZA 4DO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480748660

Artikelnummer

SNRXPSMCMDO0004

Herstellernummer

XPSMCMDO0004

Hersteller

SNR

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

ohne

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

4

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Il modulo di espansione di uscita di sicurezza XPSMCM di Schneider Electric dispone di 4 ingressi di interblocco avvio/riavvio, 4 coppie OSSD di uscita e 4 uscite di stato e morsetti di chiusura a vite prigioniera. Questo modulo di espansione delle uscite del controller di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. Offre il monitoraggio del controllo di linea tramite uscite di test dedicate, filtri configurabili e ritardi per ogni singolo ingresso, attivazione e disattivazione delle uscite configurabili, controllo indipendente di coppie di uscite, segnali di uscita diagnostica configurabili e diagnostica semplice tramite segnalazione frontale, software di configurazione, moduli di espansione di comunicazione.