Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMEN0100SC MODULO CONTROLLO VELOCITA 1 ENCODER S/C - XPSMCMEN0100SC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMEN0100SC MODULO CONTROLLO VELOCITA 1 ENCODER S/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480748707

Artikelnummer

SNRXPSMCMEN0100SC

Herstellernummer

XPSMCMEN0100SC

Hersteller

SNR

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

ohne

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Il modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza XPSMCM di Schneider Electric è dotato di 1 ingresso encoder Sin/Cos (con connettore RJ45), 2 ingressi per sensore di prossimità (collegamento tramite terminale) e di morsetti a vite prigioniera. Questo modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. È progettato per monitorare il controllo della velocità nulla, la velocità max (velocità limitata), un range di velocità e la direzione. Offre fino a quattro soglie di velocità limitata selezionabili logicamente (liberamente configurabili tramite il software configurabile SoSafe) per ogni ingresso logico (asse), e una frequenza di ingresso massima di500 kHz (per gli encoder) e di 5 kHz per i sensori di prossimità.