Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMER0004 MODULO RELE SICUREZZA 4NO + 2NC - XPSMCMER0004

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMER0004 MODULO RELE SICUREZZA 4NO + 2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480748820

Artikelnummer

SNRXPSMCMER0004

Herstellernummer

XPSMCMER0004

Hersteller

SNR

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

ohne

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Il modulo di espansione dell'uscita relè di sicurezza XPSMCM di Schneider Electric ha 2 ingressi di interblocco avvio/riavvio, 4 relè per 2 uscite indipendenti (4 NA + 2 NC) e morsetti di fissaggio a vite prigioniera. Questo modulo di espansione delle uscite relè del controller di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Category 4 conformemente a EN/ISO 13849-1 e SILCL3 conformi a EN/IEC 62061. Offre il monitoraggio del controllo di linea tramite uscite di test dedicate, filtri configurabili e ritardi perogni singolo ingresso, attivazione e disattivazione delle uscite configurabili, controllo indipendente di coppie di uscite, segnali di uscita diagnostica configurabili e diagnostica semplice tramite segnalazione frontale, software di configurazione, moduli di espansione di comunicazione.