SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSVNE1142HSP MODULO RILEVAMENTO VEL.NULLA 24VDC HS - XPSVNE1142HSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Funktion Drehzahlüberwachung - nein
Funktion Stillstandsüberwachung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119010481
Artikelnummer
SNRXPSVNE1142HSP
Herstellernummer
XPSVNE1142HSP
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion Drehzahlüberwachung:
nein
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Rückführkreis:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Betriebsfrequenz:
60...500 Hz
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114 mm





