Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSVNE3442HSP MODULO RILEVAMENTO VEL.NULLA 115VAC HS - XPSVNE3442HSP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Funktion Drehzahlüberwachung - nein

  • Funktion Stillstandsüberwachung - ja

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119010498

Artikelnummer

SNRXPSVNE3442HSP

Herstellernummer

XPSVNE3442HSP

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Funktion Drehzahlüberwachung:

nein

Funktion Stillstandsüberwachung:

ja

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Mit Rückführkreis:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

115...115 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Betriebsfrequenz:

60...500 Hz

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114 mm

Il modulo di sicurezza XPSVNE Schneider Electric è per il rilevamento a velocità zero. Alimentazione 115Vac, 2 uscite di sicurezza, 2 uscite a stato solido e morsettiere a vite rimovibili. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL d/Categoria3 conformi a EN/ISO 13849-1 e SILCL 2 conformi a EN/IEC 62061. è specificamente progettato per rilevare le condizioni di arresto dei motori elettrici. Forniscono il segnale di autorizzazione per dispositivi di interblocco e blocco della protezione mobiledella macchina, controllando la rotazione del motore.