Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS118B3PAM12 PROX M18 SN=8MM NO PNP - XS118B3PAM12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS118B3PAM12 PROX M18 SN=8MM NO PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 0 mm

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119036573

Artikelnummer

SNRXS118B3PAM12

Herstellernummer

XS118B3PAM12

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Dieser OsiSense XS zylindrische (M18 Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 8 mm, Öffner-Funktion PNP-Ausgang und einen M12-Stecker. Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC. Dieser universell einsetzbare zylindrische induktive Näherungssensor mit Gewinde ist bündig einbaubar und verfügt über einen größeren Erfassungsbereich. Es ist dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montierbar und ist E2, CSA, UL zertifiziert.