SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS1N05PB311S INTERR. DI PROSSIMITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 41 mm
Durchmesser des Sensors - 5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 0.8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110468861
Artikelnummer
SNRXS1N05PB311S
Herstellernummer
XS1N05PB311S
Hersteller
SNR
Länge des Sensors:
41 mm
Durchmesser des Sensors:
5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
0.8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Versorgungsspannung:
5...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld