Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS2M12KP340D INTERR. DI PROSSIMITA - XS2M12KP340D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 61 mm

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110533446

Artikelnummer

SNRXS2M12KP340D

Herstellernummer

XS2M12KP340D

Hersteller

SNR

Länge des Sensors:

61 mm

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

XS2-Induktiver Näherungsschalter M12 zylindrisches Format, Länge 66mm, Gehäuse aus Messing, Schaltabstand 4mm, 12-24V DC, M12.