Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS2M30MA250L2 INTERR. DI PROSSIMITA - XS2M30MA250L2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS2M30MA250L2 INTERR. DI PROSSIMITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 30 mm

  • Länge des Sensors - 63 mm

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110918243

Artikelnummer

SNRXS2M30MA250L2

Herstellernummer

XS2M30MA250L2

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

63 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...210 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Sensore induttivo XS2 M30 L 62,6mm ottone Sn 15mm 24-240 Vca/Vcc cavo 10m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - configurazione di cablaggio: 2 fili - tipo di circuito uscita: CA/CC - tipo di protezione: protezione da cortocircuito - nome del sensore: XS2 - forma del sensore: cilindrico M30 - dimensioni: 63 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 2 fili - lunghezza cavo: 10 m - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 24...210 V CC, 24...240 V CA 50/60 Hz - capacità di commutazione in mA: 5...200 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito, 5...300 mA CA con protezione sovraccarico e da cortocircuito.