Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS4P08PA370E1 INTERR. DI PROSSIMITA - XS4P08PA370E1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS4P08PA370E1 INTERR. DI PROSSIMITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 8 mm

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110135886

Artikelnummer

SNRXS4P08PA370E1

Herstellernummer

XS4P08PA370E1

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Schaltabstand:

2.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

RILEVATORE DI PROSSIMITÀ. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - nome del sensore: XS4 - forma del sensore: cilindrico M8 - dimensioni: 50 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - tipo di circuito uscita: CC. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....