SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS4P18PA370E1 INTERR. DI PROSSIMITA - XS4P18PA370E1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 0 mm
Höhe des Sensors - 18 mm
Länge des Sensors - 62 mm
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110055306
Artikelnummer
SNRXS4P18PA370E1
Herstellernummer
XS4P18PA370E1
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
62 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
12...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld


