Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS508B1PAL5 PROX M8 SN=1,5MM NO PNP - XS508B1PAL5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS508B1PAL5 PROX M8 SN=1,5MM NO PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe des Sensors - 8 mm

  • Länge des Sensors - 33 mm

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110127645

Artikelnummer

SNRXS508B1PAL5

Herstellernummer

XS508B1PAL5

Hersteller

SNR

Höhe des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Sens. induttivo XS5 M8, L 33mm, Ottone, Sn 1,5mm, 12...24V CC, Cavo 5m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: - - nome del sensore: XS5 - forma del sensore: cilindrico M8 - dimensioni: 33 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - tipo di circuito uscita: CC - lunghezza cavo: 5 m. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....