SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS512B1NAM12 PROX M12 SN=2MM NO NPN - XS512B1NAM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 48 mm
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110143799
Artikelnummer
SNRXS512B1NAM12
Herstellernummer
XS512B1NAM12
Hersteller
SNR
Länge des Sensors:
48 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Kaskadierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
12...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld



