Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS530B1DBL2 PROX M30 SN=10MM NC DC - XS530B1DBL2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS530B1DBL2 PROX M30 SN=10MM NC DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110145557

Artikelnummer

SNRXS530B1DBL2

Herstellernummer

XS530B1DBL2

Hersteller

SNR

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Versorgungsspannung:

12...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Dieser OsiSense XS zylindrische (M30-Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 10 mm, Schließer-Funktion und ist vorverkabelt (2m Kabel). Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 48VDC. Dieser universell einsetzbare induktive Näherungssensor mit zylindrischem Gewinde ist bündig einbaubar. Es ist dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montierbar und ist CCC, CSA, UL zertifiziert.