Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS612B1PAL10 PROX M12 SN=4MM NO PNP - XS612B1PAL10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS612B1PAL10 PROX M12 SN=4MM NO PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110133196

Artikelnummer

SNRXS612B1PAL10

Herstellernummer

XS612B1PAL10

Hersteller

SNR

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

XS6-Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform M12, Länge 53mm, Messing, Schaltabstand Sn 4mm, Spannungsversorgung 12-48V DC, 10m Anschlussleitung.