Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS612B1PBL10EX PROX EX M12 SN=4MM NC - XS612B1PBL10EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS612B1PBL10EX PROX EX M12 SN=4MM NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 53 mm

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110955071

Artikelnummer

SNRXS612B1PBL10EX

Herstellernummer

XS612B1PBL10EX

Hersteller

SNR

Länge des Sensors:

53 mm

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Sensore induttivo XS6 M12 - L 50 mm - Ottone - Sn 4 mm - 12...48V CC - Cavo 10 m. Marcatura: II2(apparecchi elettrici per superficie, categoria 2) D-Ex(Tipo di atmosfera esplosiva: polvere, Conformità a norme europee armonizzate) tD(protezione mediante custodia) A21(Sono previsti 2 metodi di prova in accordo alla norma EN 61242-1) IP68 T90°C(massima temperature superficiale dell’apparecchiatura espressa in °C).