Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS618B1NBL2 PROX M18 SN=8MM NC NPN - XS618B1NBL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 60 mm

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110146370

Artikelnummer

SNRXS618B1NBL2

Herstellernummer

XS618B1NBL2

Hersteller

SNR

Länge des Sensors:

60 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN/NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Dieser OsiSense XS zylindrische (M18 Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 8 mm, Schließer-Funktion NPN-Ausgang und ist vorverkabelt (2m Kabel). Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 48VDC. Dieser universell einsetzbare zylindrische induktive Näherungssensor mit Gewinde ist bündig einbaubar und verfügt über einen größeren Erfassungsbereich. Er kann dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montiert werden und ist CSA-zertifiziert und UL-zertifiziert.