SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS630B1PAL10 PROX M30 SN=15MM NO PNP - XS630B1PAL10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 60 mm
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110133523
Artikelnummer
SNRXS630B1PAL10
Herstellernummer
XS630B1PAL10
Hersteller
SNR
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Kaskadierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
12...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld


