Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS7F1A1DAL2 PROX F SN=5MM NO - XS7F1A1DAL2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS7F1A1DAL2 PROX F SN=5MM NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 15 mm

  • Höhe des Sensors - 32 mm

  • Länge des Sensors - 8 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110140378

Artikelnummer

SNRXS7F1A1DAL2

Herstellernummer

XS7F1A1DAL2

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

32 mm

Länge des Sensors:

8 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Dieser OsiSense XS flache (15 x 32 x 8 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 5 mm, Öffner-Funktion und ist vorverkabelt (2m Kabel). Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC. Dieser universell einsetzbare rechteckige induktive Näherungssensor ist dank seiner 2 Schraubbefestigungspunkte direkt auf einer Fläche montierbar und ist C-Tick, CSA, UL zertifiziert.