Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS7G12MA230 INTERR. DI PROSSIMITA - XS7G12MA230

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS7G12MA230 INTERR. DI PROSSIMITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 12 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 26 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110776706

Artikelnummer

SNRXS7G12MA230

Herstellernummer

XS7G12MA230

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

26 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...210 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

250 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

OsiSense XS – Induktive Näherungsschalter – Applikation. XS7-Indu. Näher.sch. Abmessungen 12 x 26 x 40 mm, Anschluss Kabel 2 m, Ausgang NO, Leiter 2-L,AC/DC, Schaltabstand_mm 2, Schutzart IP 67. Kompakte quaderförmige Geräte aus Kunststoff für Wechsel- oder Gleichspannung, bündiger Einbau.