SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8C1A1PAL01M12 PROX C OSI SN=25MM NO - XS8C1A1PAL01M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 15 mm
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
3389110142730
Artikelnummer
SNRXS8C1A1PAL01M12
Herstellernummer
XS8C1A1PAL01M12
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
12...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld


