SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8C4A1MPG13 ACDC NO/NC 2 FIL SN 20MM CONN PG13 - XS8C4A1MPG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 117 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 40 mm
Durchmesser des Sensors - 0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
3389119058179
Artikelnummer
SNRXS8C4A1MPG13
Herstellernummer
XS8C4A1MPG13
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
117 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
50 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld


