SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8C4A1PCG13 40X117 12 48V DC PNP NO NC 4FIL SN 20 PG - XS8C4A1PCG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 117 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 40 mm
Durchmesser des Sensors - 0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
3389119058230
Artikelnummer
SNRXS8C4A1PCG13
Herstellernummer
XS8C4A1PCG13
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
117 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
12...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
300 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld


