Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8D1A1MBL5 PROX D SN=60MM NC - XS8D1A1MBL5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8D1A1MBL5 PROX D SN=60MM NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 80 mm

  • Höhe des Sensors - 103 mm

  • Länge des Sensors - 26 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110125955

Artikelnummer

SNRXS8D1A1MBL5

Herstellernummer

XS8D1A1MBL5

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

103 mm

Länge des Sensors:

26 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

40 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

150 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Sens. induttivo XS8 80x80x26, PBT, Sn 40/60mm, 24...240V CA/CC, Cavo 5m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: - - nome del sensore: XS8 - dimensioni: 26 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 2 fili - distanza di rilevamento nominale: 40 mm possibilità di montaggio a immersione nel metallo, 60 mm montaggio a incasso non possibile - tipo di circuito uscita: CA/CC - lunghezza cavo: 5 m - capacità di commutazione in mA: 5...200 mA CC, 5...300 mA CA. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....