Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8D1A1MBU20 PROX D SN=60MM NC - XS8D1A1MBU20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8D1A1MBU20 PROX D SN=60MM NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 80 mm

  • Höhe des Sensors - 98 mm

  • Länge des Sensors - 26 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110142969

Artikelnummer

SNRXS8D1A1MBU20

Herstellernummer

XS8D1A1MBU20

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

98 mm

Länge des Sensors:

26 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

40 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

150 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (80 x 80 x 26 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 60 mm, funzione NA e un connettore 1/2”-20 UNF. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore di prossimità induttivo per scopi generici ha un campo di tensione incrementato. È montabile direttamente su una superficie grazie ai 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.