Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS9C111A2L2 PROX ANALOG C SN=15MM - XS9C111A2L2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS9C111A2L2 PROX ANALOG C SN=15MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 54 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110356052

Artikelnummer

SNRXS9C111A2L2

Herstellernummer

XS9C111A2L2

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

54 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

15 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

20 mA

Versorgungsspannung:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

XS9-Induktiver Näherungsschalter Bauform 40x40x15mm, Kunststoffgehäuse PBT, Schaltabstand Sn 15mm, Spannungsversorgung 24V DC, 2m Anschlussleitung.