Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS9C4A1PCG13 PROX 40X40X117 20MM12-24VDC TERM - XS9C4A1PCG13

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS9C4A1PCG13 PROX 40X40X117 20MM12-24VDC TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 117 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119058506

Artikelnummer

SNRXS9C4A1PCG13

Herstellernummer

XS9C4A1PCG13

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

117 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

20 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

250 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Sensore induttivo XS9 40×40×117, PBT, Sn 20mm, 12...24 Vcc, morsetti. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - nome del sensore: XS9 - dimensioni: 117 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 4 fili - tipo di circuito uscita: CC - grado di protezione IP: IP65 conforme a IEC 60529, IP67 conforme a IEC 60529, IP69K conforme a DIN 40050. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....