Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXT218A1FAL2 PROX CAPAC M18 SN=8MM NO - XT218A1FAL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 95 mm

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119025973

Artikelnummer

SNRXT218A1FAL2

Herstellernummer

XT218A1FAL2

Hersteller

SNR

Länge des Sensors:

95 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Schaltfrequenz:

15 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sensore capacitivo. Grado di protezione IP67. Lunghezza cavo 2 m materiale PVC. 1 LED di colore giallo per l'indicazione del segnale di uscita. Protezione dal corto circuito. Peso 0.15 Kg. Standard EN/IEC 60947-5-2. Temperatura ambientale di utilizzo -25...70 °C.