Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXT230A1FAL2 PROX CAPAC M30 SN=15MM NO - XT230A1FAL2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXT230A1FAL2 PROX CAPAC M30 SN=15MM NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 74.5 mm

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119026017

Artikelnummer

SNRXT230A1FAL2

Herstellernummer

XT230A1FAL2

Hersteller

SNR

Länge des Sensors:

74.5 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart:

AC

Schaltfrequenz:

25 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sensore capacitivo. Grado di protezione IP67. Lunghezza cavo 2 m materiale PVC. 1 LED di colore giallo per l'indicazione del segnale di uscita. Protezione dal corto circuito. Peso 0.27 Kg. Standard EN/IEC 60947-5-2. Temperatura ambientale di utilizzo -10...60 °C.