SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXT230A1FBL2 PROX CAPAC M30 SN=15MM NC - XT230A1FBL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 0 mm
Höhe des Sensors - 0 mm
Länge des Sensors - 74.5 mm
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
3389119026024
Artikelnummer
SNRXT230A1FBL2
Herstellernummer
XT230A1FBL2
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
74.5 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Versorgungsspannung:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V
Spannungsart:
AC
Schaltfrequenz:
25 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


