Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXT232A1FAL2 PROX CAPAC L32 SN=20MM NO - XT232A1FAL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 98.5 mm

  • Durchmesser des Sensors - 32 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119025959

Artikelnummer

SNRXT232A1FAL2

Herstellernummer

XT232A1FAL2

Hersteller

SNR

Länge des Sensors:

98.5 mm

Durchmesser des Sensors:

32 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Versorgungsspannung:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsart:

AC

Schaltfrequenz:

15 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sensore di prossimità capacitivo, Osisense, cilindrico in plastica.