SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU2M18MA230 FOTOCELLULA - XU2M18MA230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Länge des Sensors - 82 mm
Werkstoff der optischen Fläche - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3389110735239
Artikelnummer
SNRXU2M18MA230
Herstellernummer
XU2M18MA230
Hersteller
SNR
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
82 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Schaltfrequenz:
25 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


