Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU2M18MB230 FOTOCELLULA - XU2M18MB230

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU2M18MB230 FOTOCELLULA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

  • Länge des Sensors - 82 mm

  • Werkstoff der optischen Fläche - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110735246

Artikelnummer

SNRXU2M18MB230

Herstellernummer

XU2M18MB230

Hersteller

SNR

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

82 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

20 ms

Schaltfrequenz:

25 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico, Oggetti, Sn 15m, NC, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XU2 - sistema di rilevamento: sbarramento - materiale: metallo - tipo di ottica: assiale - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 2 fili - lunghezza cavo: 2 m - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....