Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU2S18PP340L5 FOTOCELLULE DI SICUREZZA - XU2S18PP340L5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU2S18PP340L5 FOTOCELLULE DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Zeitfunktion - ja

  • Mit Reflektor - ja

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110907223

Artikelnummer

SNRXU2S18PP340L5

Herstellernummer

XU2S18PP340L5

Hersteller

SNR

Mit Zeitfunktion:

ja

Mit Reflektor:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Höhe des Sensors:

750 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

25 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

8 m

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Laserschutzklasse:

ohne

Lichtart:

Infrarotlicht

Light curtain di sicurezza XU2-S - Rilevamento corpo - 750..1200 mm - 12..24 V . Gamma di prodotti Rilevamento di sicurezza PreventaTipo di componente o prodotto : Sensori del doppino fotoelettrici a ultrasuoni di sicurezza. Nome abbreviato : XU2S. Tipo uscita : 1 uscite di sicurezza OSSD PNP. Distanza di rilevamento nominale : 8 m